NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x500, Edelstahl 316 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSS1050-316
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192362
Sonepar Artikelnummer
121004025
Hersteller Artikelnummer
PSS1050-316
Hersteller Typ
PSS1050-316
Hersteller Artikel Nr.:
PSS1050-316
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
500 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
1.150 kg


