NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x500, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS1050
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 458 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056237
Sonepar Artikelnummer
121004014
Hersteller Artikelnummer
PS1050
Hersteller Typ
PS1050
Hersteller Artikel Nr.:
PS1050
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
458 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.650 kg


