NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x500, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PST1050
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574103443
Sonepar Artikelnummer
121004035
Hersteller Artikelnummer
PST1050
Hersteller Typ
PST1050
Hersteller Artikel Nr.:
PST1050
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


