NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x600, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSS1060
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 556 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192386
Sonepar Artikelnummer
121004026
Hersteller Artikelnummer
PSS1060
Hersteller Typ
PSS1060
Hersteller Artikel Nr.:
PSS1060
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
556 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


