NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x800, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS1080
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 758 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056268
Sonepar Artikelnummer
121004016
Hersteller Artikelnummer
PS1080
Hersteller Typ
PS1080
Hersteller Artikel Nr.:
PS1080
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
758 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.850 kg


