NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 200x300, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS2030
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056428
Sonepar Artikelnummer
121004017
Hersteller Artikelnummer
PS2030
Hersteller Typ
PS2030
Hersteller Artikel Nr.:
PS2030
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
258 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.000 kg


