NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 200x400, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS2040
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 358 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056435
Sonepar Artikelnummer
121004018
Hersteller Artikelnummer
PS2040
Hersteller Typ
PS2040
Hersteller Artikel Nr.:
PS2040
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
358 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.100 kg


