NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 200x800, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS2080
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 758 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056473
Sonepar Artikelnummer
121004021
Hersteller Artikelnummer
PS2080
Hersteller Typ
PS2080
Hersteller Artikel Nr.:
PS2080
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
758 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.650 kg


