NVENT HOFFMANN ELDON - Sockelverstärkungsprofil, 400, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP04
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574172784
Sonepar Artikelnummer
121003923
Hersteller Artikelnummer
PCP04
Hersteller Typ
PCP04
Hersteller Artikel Nr.:
PCP04
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


