NVENT HOFFMANN ELDON - Sockelverstärkungsprofil, 800, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCP08
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574172814
Sonepar Artikelnummer
121003926
Hersteller Artikelnummer
PCP08
Hersteller Typ
PCP08
Hersteller Artikel Nr.:
PCP08
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
665 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


