Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra ACP-SS 1758W, 115V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra ACP-SS 1758W, 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G280616G102

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100 .. 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1.87 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574238350

Sonepar Artikelnummer

121004187

Hersteller Artikelnummer

G280616G102

Hersteller Typ

G280616G102

Hersteller Artikel Nr.:

G280616G102

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100 .. 115 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1.87 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100 .. 115 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

431 mm

Höhe:

725 mm

Tiefe:

256 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

42.180 kg

Spectra ACP-SS 1758W, 115V, Erweiterter Korrosionssch. Stufe 1, SS-316 1-phasig