NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Indoor-SS,1758W,115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G280616G051
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100 .. 115 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1.87 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574238060
Sonepar Artikelnummer
121004186
Hersteller Artikelnummer
G280616G051
Hersteller Typ
G280616G051
Hersteller Artikel Nr.:
G280616G051
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 115 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1.87 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 115 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 55 °C
Breite:
431 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
256 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
41.730 kg


