NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Indoor-SS,1758W,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G520826G051
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2.3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574238107
Sonepar Artikelnummer
121004194
Hersteller Artikelnummer
G520826G051
Hersteller Typ
G520826G051
Hersteller Artikel Nr.:
G520826G051
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 230 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2.3 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 230 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 55 °C
Breite:
435 mm
Höhe:
1338 mm
Tiefe:
296 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
47.630 kg


