Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Indoor-SS,2900W,400V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Indoor-SS,2900W,400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G521246G051

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574238145

Sonepar Artikelnummer

121004202

Hersteller Artikelnummer

G521246G051

Hersteller Typ

G521246G051

Hersteller Artikel Nr.:

G521246G051

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3.5 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

435 mm

Höhe:

1338 mm

Tiefe:

296 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

66.680 kg

Spectra Indoor-SS 2900W 400V SpectraCool G52, 4X Ausführung, Edelstahl, 3-phasig