Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Indoor-SS,4689W,230V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Indoor-SS,4689W,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G572026G051

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 5.86 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574238152

Sonepar Artikelnummer

121004204

Hersteller Artikelnummer

G572026G051

Hersteller Typ

G572026G051

Hersteller Artikel Nr.:

G572026G051

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5.86 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 230 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10 .. 55 °C

Breite:

530 mm

Höhe:

1465 mm

Tiefe:

388 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

86.180 kg

Spectra Indoor-SS 4689W 230V SpectraCool G57, 4X Ausführung, Edelstahl, 1-phasig