Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Narrow-SS 571W,230V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Narrow-SS 571W,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N210226G050

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 645 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574238206

Sonepar Artikelnummer

121004217

Hersteller Artikelnummer

N210226G050

Hersteller Typ

N210226G050

Hersteller Artikel Nr.:

N210226G050

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

645 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

254 mm

Höhe:

531 mm

Tiefe:

251 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

21.910 kg

Spectra Narrow 571W 230V, SpectraCool N21, für den Innenbereich, 1-phasig