Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Schmal 237W, 230V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Spectra Schmal 237W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N160126G050

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 280 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574238183

Sonepar Artikelnummer

121004211

Hersteller Artikelnummer

N160126G050

Hersteller Typ

N160126G050

Hersteller Artikel Nr.:

N160126G050

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

280 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10 .. 55 °C

Breite:

191 mm

Höhe:

419 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

13.650 kg

Spectra Schmal 237W 230V, SpectraCool N16, für den Innenbereich, 1-phasig