NVENT HOFFMANN ELDON - Standschrank, 2000x800x1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCS200810PERDR5
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574228139
Sonepar Artikelnummer
121003175
Hersteller Artikelnummer
MCS200810PERDR5
Hersteller Typ
MCS200810PERDR5
Hersteller Artikel Nr.:
MCS200810PERDR5
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
115.730 kg


