NVENT HOFFMANN ELDON - Standschrank, 2000x800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCD20088PERDR5
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 800 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574228023
Sonepar Artikelnummer
121003074
Hersteller Artikelnummer
MCD20088PERDR5
Hersteller Typ
MCD20088PERDR5
Hersteller Artikel Nr.:
MCD20088PERDR5
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
4
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
130.600 kg


