NVENT HOFFMANN ELDON - Standschränke, 1200x600x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKOM12064-SW
Breite - 600 mm
Höhe - 1.2 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188112
Sonepar Artikelnummer
121002586
Hersteller Artikelnummer
EKOM12064-SW
Hersteller Typ
EKOM12064-SW
Hersteller Artikel Nr.:
EKOM12064-SW
Breite:
600 mm
Höhe:
1.2 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
73.000 kg


