NVENT HOFFMANN ELDON - Standschränke, 1600x600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCM16066
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574093294
Sonepar Artikelnummer
121003134
Hersteller Artikelnummer
MCM16066
Hersteller Typ
MCM16066
Hersteller Artikel Nr.:
MCM16066
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
3
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
111.000 kg


