Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Standschränke, 1800x400x600

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Standschränke, 1800x400x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCSL18046R5

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574126985

Sonepar Artikelnummer

121003210

Hersteller Artikelnummer

MCSL18046R5

Hersteller Typ

MCSL18046R5

Hersteller Artikel Nr.:

MCSL18046R5

Werkstoff:

rostfreier Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

78.000 kg

Standschränke, 1800x400x600, Anreihschrank, ohne Tür, ohne MP, Stahlblech