NVENT HOFFMANN ELDON - Standschränke, 2000x800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCD20086PER5
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 600 mm
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574155398
Sonepar Artikelnummer
121003072
Hersteller Artikelnummer
MCD20086PER5
Hersteller Typ
MCD20086PER5
Hersteller Artikel Nr.:
MCD20086PER5
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
600 mm
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
100.300 kg
Standschränke, 2000x800x600, Anreihschrank, zweitürig, ohne MP, Stahlblech, IP55


