NVENT HOFFMANN ELDON - Standschränke, 2000x800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCSE20086R5
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 600 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127005
Sonepar Artikelnummer
121003208
Hersteller Artikelnummer
MCSE20086R5
Hersteller Typ
MCSE20086R5
Hersteller Artikel Nr.:
MCSE20086R5
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
129.000 kg
Standschränke, 2000x800x600, Anreihschrank, eintürig, mit MP, Stahlblech, IP54


