NVENT HOFFMANN ELDON - Steckverbindungswand, 1800x600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MM1806
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1.8 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574075733
Sonepar Artikelnummer
121003390
Hersteller Artikelnummer
MM1806
Hersteller Typ
MM1806
Hersteller Artikel Nr.:
MM1806
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1.8 mm
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.250 kg


