NVENT HOFFMANN ELDON - Steckverbindungswand, 2000x500, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MM2005
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 2 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574075740
Sonepar Artikelnummer
121003391
Hersteller Artikelnummer
MM2005
Hersteller Typ
MM2005
Hersteller Artikel Nr.:
MM2005
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
2 mm
Breite:
500 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.700 kg


