NVENT HOFFMANN ELDON - Steckverbindungswand, 2000x600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MM2006
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 2 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574075757
Sonepar Artikelnummer
121003392
Hersteller Artikelnummer
MM2006
Hersteller Typ
MM2006
Hersteller Artikel Nr.:
MM2006
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
2 mm
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.000 kg


