NVENT HOFFMANN ELDON - Stützleiste, 1000 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFB10
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 960 mm
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205611
Sonepar Artikelnummer
121002656
Hersteller Artikelnummer
ESFB10
Hersteller Typ
ESFB10
Hersteller Artikel Nr.:
ESFB10
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
960 mm
Höhe:
61 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.300 kg


