NVENT HOFFMANN ELDON - Stützleiste, 1200 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFB12
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 1160 mm
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205628
Sonepar Artikelnummer
121002657
Hersteller Artikelnummer
ESFB12
Hersteller Typ
ESFB12
Hersteller Artikel Nr.:
ESFB12
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1160 mm
Höhe:
61 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.000 kg


