NVENT HOFFMANN ELDON - Stützleiste, 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFBP600
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Breite - 562 mm
Höhe - 106 mm
Tiefe - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574111271
Sonepar Artikelnummer
121004301
Hersteller Artikelnummer
SFBP600
Hersteller Typ
SFBP600
Hersteller Artikel Nr.:
SFBP600
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Breite:
562 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
31 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.250 kg
Diese Stützstangen ermöglichen die Montage von Schwenkrahmen mit Teilhöhe in Wand- und Standschränken aus Stahl und sorgen für eine sichere Befestigung. SFBP600


