NVENT HOFFMANN ELDON - Stützleiste, 600 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFB06
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 560 mm
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205598
Sonepar Artikelnummer
121002654
Hersteller Artikelnummer
ESFB06
Hersteller Typ
ESFB06
Hersteller Artikel Nr.:
ESFB06
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
61 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.200 kg


