NVENT HOFFMANN ELDON - Stützleiste, 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFBP800
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Breite - 762 mm
Höhe - 106 mm
Tiefe - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574111288
Sonepar Artikelnummer
121004302
Hersteller Artikelnummer
SFBP800
Hersteller Typ
SFBP800
Hersteller Artikel Nr.:
SFBP800
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Breite:
762 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
31 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg
Diese Stützstangen ermöglichen die Montage von Schwenkrahmen mit Teilhöhe in Wand- und Standschränken aus Stahl und sorgen für eine sichere Befestigung. SFBP800


