NVENT HOFFMANN ELDON - Stützleiste, 800 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFB08
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 760 mm
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205604
Sonepar Artikelnummer
121002655
Hersteller Artikelnummer
ESFB08
Hersteller Typ
ESFB08
Hersteller Artikel Nr.:
ESFB08
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
61 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.650 kg


