Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - T-Series outdoor-SS 235W,115V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - T-Series outdoor-SS 235W,115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T150116G152

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100 .. 120 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 235 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574237797

Sonepar Artikelnummer

121004440

Hersteller Artikelnummer

T150116G152

Hersteller Typ

T150116G152

Hersteller Artikel Nr.:

T150116G152

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100 .. 120 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

235 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100 .. 120 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

191 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

12.660 kg

T-Series outdoor-SS 235W,115V, T15 Edelstahlmodell mit Korrosionsschutz TYP 4X