NVENT HOFFMANN ELDON - Tastatur-Schublade, Tastatur-Schublade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DKB02
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 392 mm
Breite - 406 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574057418
Sonepar Artikelnummer
121002202
Hersteller Artikelnummer
DKB02
Hersteller Typ
DKB02
Hersteller Artikel Nr.:
DKB02
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
392 mm
Breite:
406 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
182 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.400 kg


