NVENT HOFFMANN ELDON - Tastaturauszug, 250x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UKT06R5
Ausführung - Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 427 mm
Höhe - 324 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574193345
Sonepar Artikelnummer
121004585
Hersteller Artikelnummer
UKT06R5
Hersteller Typ
UKT06R5
Hersteller Artikel Nr.:
UKT06R5
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
427 mm
Höhe:
324 mm
Tiefe:
108 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.000 kg


