NVENT HOFFMANN ELDON - Tastaturauszug, 250x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UKT08R5
Ausführung - Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 627 mm
Höhe - 324 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574193352
Sonepar Artikelnummer
121004586
Hersteller Artikelnummer
UKT08R5
Hersteller Typ
UKT08R5
Hersteller Artikel Nr.:
UKT08R5
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
627 mm
Höhe:
324 mm
Tiefe:
108 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.650 kg


