NVENT HOFFMANN ELDON - Tastaturauszug-Scharnier 600w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPK06R5
Ausführung - Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Breite - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122628
Sonepar Artikelnummer
121002388
Hersteller Artikelnummer
DPK06R5
Hersteller Typ
DPK06R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPK06R5
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.000 kg


