Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Tastaturträger RAL9006

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Tastaturträger RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OIKS01

  • Ausführung - Tastatur-Klapplade

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer - 9.01

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574121959

Sonepar Artikelnummer

121003860

Hersteller Artikelnummer

OIKS01

Hersteller Typ

OIKS01

Hersteller Artikel Nr.:

OIKS01

Ausführung:

Tastatur-Klapplade

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9.01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.600 kg

Diese Tastaturstütze ist am Bedienfeld befestigt und eine ideale Lösung, wenn eine Schnittstelle mit dem Bedienfeld und dem angeschlossenen Schrank erforderlich ist. OIKS01