NVENT HOFFMANN ELDON - Teilbodenplatte, 1000x400, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPS1040-316
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198326
Sonepar Artikelnummer
121001846
Hersteller Artikelnummer
CBPS1040-316
Hersteller Typ
CBPS1040-316
Hersteller Artikel Nr.:
CBPS1040-316
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg


