NVENT HOFFMANN ELDON - Teilbodenplatte, 1000x600, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPS1060
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198357
Sonepar Artikelnummer
121001849
Hersteller Artikelnummer
CBPS1060
Hersteller Typ
CBPS1060
Hersteller Artikel Nr.:
CBPS1060
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


