NVENT HOFFMANN ELDON - Teilbodenplatte, 600x400, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPS0640-316
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198203
Sonepar Artikelnummer
121001834
Hersteller Artikelnummer
CBPS0640-316
Hersteller Typ
CBPS0640-316
Hersteller Artikel Nr.:
CBPS0640-316
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


