NVENT HOFFMANN ELDON - Teilbodenplatte, 800x400, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPS0840-316
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198265
Sonepar Artikelnummer
121001840
Hersteller Artikelnummer
CBPS0840-316
Hersteller Typ
CBPS0840-316
Hersteller Artikel Nr.:
CBPS0840-316
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.880 kg


