NVENT HOFFMANN ELDON - Teilbodenplatte, 800x500, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPS0850-316
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198289
Sonepar Artikelnummer
121001842
Hersteller Artikelnummer
CBPS0850-316
Hersteller Typ
CBPS0850-316
Hersteller Artikel Nr.:
CBPS0850-316
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


