NVENT HOFFMANN ELDON - Teilbodenplatte, 800x600, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPS0860-316
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198302
Sonepar Artikelnummer
121001844
Hersteller Artikelnummer
CBPS0860-316
Hersteller Typ
CBPS0860-316
Hersteller Artikel Nr.:
CBPS0860-316
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg


