NVENT HOFFMANN ELDON - Teiler für Kabeleinführung 1G Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFD1
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 5 mm
Tiefe - 17.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415584
Sonepar Artikelnummer
121200283
Hersteller Artikelnummer
CCFD1
Hersteller Typ
CCFD1
Hersteller Artikel Nr.:
CCFD1
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
17.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Teiler für Kabeleinführung 1G, mit den einrastenden CCFD-Inlays kann die Dimensionierung der Rahmenöffnung an die verwendete Tülle angepasst werden. Ein hörbares Klicken bestätigt die korrekte Installation. Diese flexible Konfiguration der Kabeleinführung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Anforderungen für Kabel, Leitungen, Schläuche, pneumatische und hydraulische Leitungen zu erfüllen. Inhaltsmenge:5


