NVENT HOFFMANN ELDON - Teilhöhen-Schwenkrahmen, 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFCP196
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm
Breite - 896 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110793
Sonepar Artikelnummer
121004308
Hersteller Artikelnummer
SFCP196
Hersteller Typ
SFCP196
Hersteller Artikel Nr.:
SFCP196
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Breite:
896 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.150 kg


