NVENT HOFFMANN ELDON - Teilhöhen-Schwenkrahmen, 1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFCP246
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Breite - 1096 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110809
Sonepar Artikelnummer
121004309
Hersteller Artikelnummer
SFCP246
Hersteller Typ
SFCP246
Hersteller Artikel Nr.:
SFCP246
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Breite:
1096 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.750 kg


