NVENT HOFFMANN ELDON - Teilhöhen-Schwenkrahmen, 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFCP036
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Breite - 496 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110861
Sonepar Artikelnummer
121004303
Hersteller Artikelnummer
SFCP036
Hersteller Typ
SFCP036
Hersteller Artikel Nr.:
SFCP036
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
496 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.950 kg


