NVENT HOFFMANN ELDON - Teilhöhen-Schwenkrahmen, 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFCP106
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Breite - 496 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574110762
Sonepar Artikelnummer
121004305
Hersteller Artikelnummer
SFCP106
Hersteller Typ
SFCP106
Hersteller Artikel Nr.:
SFCP106
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
496 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.900 kg


